Beli tool milling machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tungaloy Milling Tool DPD24
    Mulai

    Rp13.999.900

    Tungaloy Milling Tool DPD24
    Deskripsi:
    High precision shoulder square mills with PCD inserts for aluminum machining.
    atribut:
    • Max. Depth of Cut: 7
  2. TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    60%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)
    Deskripsi:
    Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.
    atribut:
    • Material: Normal Cast Iron (FC250)
  3. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  4. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  5. DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    Deskripsi:
    DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
  6. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp189.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  7. FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    atribut:
    • Size: 8-19mm
    • Dimensions: 34.5x19x6.5cm
    • Material: Steel
    • Type: Hinged Ratchet Set
  8. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  9. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  10. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  11. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

Daftar Harga tool milling machine Terbaru October 2026
Tungaloy Milling Tool DPD24Rp13.999.900
TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)Rp4.799.900
Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) High Feed Ultra End Mill AHU (Pisau Frais Endmill)Rp4.399.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp3.899.900
DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityRp9.900
KRISBOW Mesin Milling UniversalRp189.999.900
FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp8.299.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)